絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
最大トルク(N・m)
- 110(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(2)
充電時間
- 30~45分未満(1)
ブランド
- KTC
- マキタ(40)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ミルウォーキーツール(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- BLACK&DECKER(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- 瓜生製作(3)
- エスコ(3)
- DEWALT(デウォルト)(3)
- EARTH MAN(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- DEWALT(2)
- SK11(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)

1/4″コードレスインパクトドライバセット
KTC¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)
KTC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)