絞り込み
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M3~M8(5)
- M4~M10(1)
- M4~M12(5)
- M5~M8(3)
- M5~M10(2)
- M5~M12(11)
- M5~M14(19)
- M5~M16(18)
- M6~M10(1)
- M6~M14(10)
- M6~M16(2)
- M6~M18(1)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(3)
- M16(5)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M3~M6(5)
- M4~M8(4)
- M4~M10(2)
- M5~14(1)
- M5~M6(5)
- M5~M10(11)
- M5~M12(23)
- M5~M14(16)
- M6(3)
- M6~10(1)
- M6~M8(1)
- M6~M12(5)
- M6~M14(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
0・0~950・0~2450・1300・2000・2100・2200・2300・2400・2500・2600・2700・2800・3000・3200・3300・3400・3600・3700・3900・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
0~2600・0~3300・0~3400・0~3600・0~4400・2500・2700・2800・3000・3100・3200・3300・3400・3500・3600・3800・3900・4000・4100・4200・最大打撃数(min<sup>-1</sup>[回/分])をもっと見る
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・65(空→フル充電)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
5~14・22~45・22~75・22~90・22~120・22~125・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- マキタ(40)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- エスコ(13)
- ミルウォーキーツール(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- EARTH MAN(5)
- BLACK&DECKER(5)
- DEWALT(デウォルト)(4)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 瓜生製作(3)
- KTC(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- DEWALT(2)
- SK11(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・エスコ・ミルウォーキーツール・BOSCH(ボッシュ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・BLACK&DECKER・DEWALT(デウォルト)・SHINKO(新興製作所)・アイリスオーヤマ・瓜生製作・KTC・SHINANO(信濃機販)・DEWALT・SK11・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

18V ブラシレス・インパクトドライバー
DEWALT¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。用途ネジ・ボルトの締め外しに。付属品1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JPトラスコ品番699-4864無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-1800/2500/3800最大締付トルク(N・m)141/242/282、強:282バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0-4500
充電インパクトドライバー(セット品)
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ回転数0~2300回転/分サイズ(mm)(適用ビット・レンチ)片頭13/両頭16RoHS指令(10物質対応)対応![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120