絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 14.4(2)
  • 18(5)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](3)
最大トルク(N・m)
  • 62(1)
  • 80(1)
  • 102(1)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 162(1)
  • 200(1)
  • 203(1)
  • 339(1)
  • 350(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M4~M12(1)
  • M5~M12(1)
  • M6~M16(1)
  • M8~M16(1)
  • M10~M20(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M4~M10(1)
  • M5~M10(1)
  • M6~M12(1)
  • M8~M12(1)
  • M10~M16(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2
  • 2.5(20)
  • 2.6(1)
  • 3(4)
  • 4(11)
  • 4.2(1)
  • 5(21)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 8.0(1)
  • 12.0(1)
  • -(2)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(2)
  • 6時間以上(1)
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(2)
1時間未満・1~2時間未満・6時間以上・30~45分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
  • 3100(2)
  • 3200(1)
  • 3500(2)
3000・3100・3200・3500
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 2100(1)
  • 2300(1)
  • 2400(1)
  • 2500(3)
  • 2550(1)
  • 2600(1)
1000・2100・2300・2400・2500・2550・2600
ブランド
  • Autobahn(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • JTC(1)
  • KTC(2)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • コンパクトツール(1)
  • マキタ(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
Autobahn・BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・JTC・KTC・SHINKO(新興製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・コンパクトツール・マキタ・ミルウォーキーツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
12(1)
14.4(2)
18(5)
  • 充電式インパクトレンチ SHINKO(新興製作所)

    充電式インパクトレンチ

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
    用途ボルト締め、タイヤ交換など。最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)本体質量(g)1500(バッテリー込み)付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケースタイプ充電式無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)200電圧(V)18バッテリーBL1815G/BL1820Gバッテリー容量(Ah)Typ.2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.4(バッテリ含)付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79高さ(mm)223タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本
  • コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2質量(kg)1.4付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケースタイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリーセンターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

    KTC
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
    最大締付トルク(N・m)339トルク(N・m)102/203/339電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2差込角(mm)9.5(3/8インチ)質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
  • 電動インパクトレンチ 350Nm JTC

    電動インパクトレンチ 350Nm

    JTC(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
    セット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース長さ(mm)190幅(mm)77質量(kg)1.5高さ(mm)205タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2100入力電源AC100V~240V(60Hz)差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7678-PRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
    用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)24/115定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)差込角(sq.)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100締付能力(普通ボルト)M4~M12締付能力(高力ボルト)M4~M10回転数(min-1[回/分])0~1200/2600
  • コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付) Autobahn

    コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)

    Autobahn
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。
    用途自動車の整備などに最適付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケース仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/sバッテリー容量(Ah)2
  • 12V コードレス インパクトレンチ コンパクトツール

    12V コードレス インパクトレンチ

    コンパクトツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ
    付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
  • コードレスラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    翌々日出荷
    バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0985差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62バッテリー容量(Ah)2.0
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体) KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)

    KTC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
充電式インパクトレンチ
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
充電式インパクトレンチ 【通販モノタロウ】 締付/穴あけ(充電工具)