絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
最大トルク(N・m)
- 700(1)
- 1050(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M14~M24(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M14~M24(1)
バッテリー容量(Ah)
- 8
- 2(11)
- 2.5(22)
- 2.6(1)
- 3(4)
- 4(12)
- 4.2(1)
- 5(22)
- 6(4)
- 8.0(1)
- 12.0(1)
- -(2)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 220(1)
- 2600(1)
220・2600
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1700(1)
- 1750(1)
1700・1750
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SI(1)
BOSCH(ボッシュ)・SI
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷から8日以内出荷コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業全長(mm)221寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
コードレスインパクトレンチ
SI¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷トラスコ品番205-7267セット内容バッテリーパック×2、充電器、キャリングケース質量(kg)3.2打撃数(min-1[回/分])220無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700電池リチウムイオン電池差込角(sq.)12.7打撃数(min-1)220