絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
差込角(mm[inch])
- 19.0[3/4](1)
最大トルク(N・m)
- 1600(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M16~M33(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M16~M24(1)
バッテリー容量(Ah)
- 8.0
- 2(11)
- 2.5(22)
- 2.6(1)
- 3(4)
- 4(12)
- 4.2(1)
- 5(22)
- 6(4)
- 8(2)
- 12.0(1)
- -(2)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2350(1)
2350
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1750(1)
1750
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。用途ボルト、ナットの締め・緩め。回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M16~33締付能力(高力ボルト)M16~M24最大締付トルク(N・m)1600RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)16.5