絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 19.0[3/4](1)
最大トルク(N・m)
- 102(1)
- 203(1)
- 339(1)
- 800(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M30(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M22(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
2
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2200(1)
- 3500(1)
2200・3500
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000
- 0~450(2)
- 0~1800(2)
- 0~3200(3)
- 10(2)
- 17(2)
- 110(2)
- 1200(6)
- 1325(2)
- 1500(7)
- 1550(3)
- 1800(8)
- 1900(7)
- 2100(5)
- 2300(10)
- 2400(5)
- 2500(6)
- 2700(3)
- 2800(9)
- 3000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
- ミルウォーキーツール(1)
マキタ・ミルウォーキーツール
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

充電式インパクトレンチ
マキタ¥36,980税込¥40,6781台当日出荷マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm質量(kg)3.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800角ドライブsq(mm)19振動3軸合成値(m/s2)15.5
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18最大締付トルク(N・m)339バッテリー容量(Ah)2トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ