絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
- その他(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
最大トルク(N・m)
- 500(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- JTC(27)
- マキタ(21)
- KTC(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- ミルウォーキーツール(13)
- インガソール・ランド(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- 東空販売(4)
- ベッセル(3)
- 空研(3)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- コンパクトツール(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)
その他(1)

充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器
エス・ピー・エアー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番207-7188質量(kg)0.34種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)40消費電力(VA)40バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8691-43
18V充電コードレスインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥119,800税込¥131,7801台当日出荷正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。トラスコ品番121-9193幅(mm)64質量(kg)2.6奥行(mm)258無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600能力ボルト径M16充電時間(分)70差込角(sq.)12.7