絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(2)
- 36(2)
- 200(2)
- その他(2)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](2)
- 25.4[1](2)
最大トルク(N・m)
- 62(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(2)
- 500(1)
- 800(2)
- 1200(2)
- 2100(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 4(2)
充電時間
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5(2)
- 10(2)
- 16(1)
- 17(2)
- 22(1)
- 29(1)
- 32(2)
- 102(1)
- 110(2)
5・10・16・17・22・29・32・102・110
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- JTC(27)
- マキタ(21)
- KTC(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- ミルウォーキーツール(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- インガソール・ランド(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- 東空販売(4)
- ベッセル(3)
- 空研(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- コンパクトツール(1)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(2)
36(2)
200(2)
その他(2)

1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
コードレスベルトサンダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨します。バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダーです。用途バリ取り・面取り等の作業用。トラスコ品番586-0987長さ(mm)330ベルト幅(mm)10
コードレスラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0985差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62バッテリー容量(Ah)2.0
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥489,800~税込¥538,780~1台翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥479,800~税込¥527,780~1台翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
1次締専用レンチ 建方1番 六角ボルト用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から30日以内出荷仕様(六角ボルト用)セット内容レバーソケット(M20・M22用)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース質量(kg)4.3消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110適応ボルトサイズ高力(F8T)
1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷から30日以内出荷仕様(トルシアボルト用セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110適応ボルトサイズ高力(S10T)
コードレスシンプルトルコン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥319,800税込¥351,7801台当日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。仕様ブラシレスモータ搭載トラスコ品番494-3333セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書無負荷回転数(min-1[r.p.m])16対応左右両回転トルク(N・m)【制御】40~200充電時間(分)約20(高速フル充電)差込角(sq.)12.7繰返し精度(%)±5