絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 3.7(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 240(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.7
- 0.85(1)
- 1.3(10)
- 1.5(33)
- 1.9(1)
- 2(19)
- 2.5(8)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.2(2)
- 5(16)
- 5.0(1)
- 6(5)
- 8(2)
- -(5)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M5(1)
充電時間
- 3~4時間未満(1)
3~4時間未満
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)

4.8V充電式ミニドライバー
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)周波数(Hz)50/60電圧(V)DC4.8コード長さ(m)約1.8穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]出力電圧(V)DC6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))ビット差込部(mm)6.35/六角軸用使用電池ニカド電池モーター電圧(V)DC4.8木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))充電電圧(V)(充電アダプター)AC100