絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(4)
  • 36(4)
最大トルク(N・m)
  • 40(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 140(1)
  • 155(2)
  • 180(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(5)
  • 2~13(1)
  • 13(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~2400(高速)、0~1800(中速)、0~650(低速)(1)
  • 1800(2)
  • 2000(2)
  • 2200(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 20(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5
  • 0.7(1)
  • 0.85(1)
  • 0.97(1)
  • 1.3(10)
  • 1.5(33)
  • 1.9(1)
  • 2(19)
  • 3(6)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.2(2)
  • 5(16)
  • 5.0(1)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • -(5)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M5(4)
  • M6(2)
M5・M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 28(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 102(1)
  • 118(2)
28・38・50・52・102・118
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(7)
1~2時間未満・30分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ5.1×38(1)
  • Φ10×90(2)
  • Φ10×100(1)
  • Φ16×100(2)
Φ5.1×38・Φ10×90・Φ10×100・Φ16×100
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • マキタ(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・YAMAZEN(山善)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(4)
36(4)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工穴あけ全長(mm)164質量(kg)1.9(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265チャック能力(mm)1.5~13モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
  • 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
  • 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
  • 36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    75,980税込83,578
    1台
    欠品中
    「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
  • 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
  • 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1最大締付トルク(N・m)約40保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
  • コードレスコーナドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスコーナドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • 充電式ドライバドリル(40Vmax) マキタ

    充電式ドライバドリル(40Vmax)

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax充電式ドライバドリルDF003G。最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載。長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ。・重負荷作業も圧倒的スピード。CLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。・最大トルク180N・mでパワフル。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能。各モードの回転数(min-1)。低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400。・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適。中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍。を実現。CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。・4灯LEDライト搭載。・大径コア装着時でも材料を明るく照らす。・振り回され低減「AFT」搭載。センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。・電子クラッチ41段。低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。・防水保護等級IPX6。・防滴・防じん「アプト」。・穴あけ能力。木工穴あけ 最大50mm。鉄工穴あけ 最大20mm。座掘り穴あけ 最大76mm。サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応。その他の機能。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付
    付属品プラスビット2-65、サイドグリップ、フック寸法(mm)【本機】196×86×277質量(kg)2.5電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~2400(高速)、0~1800(中速)、0~650(低速)最大トルク(N・m)180穴あけ能力(mm)76(座堀り)チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
充電式ドライバドリル