絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(2)
  • 10.8(1)
最大トルク(N・m)
  • 6(3)
  • 18(3)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • その他(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~300(1)
  • 0~900(1)
  • 900(2)
  • 1550(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 6(3)
  • 8(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4(2)
  • M4~M5(2)
  • M5(2)
M4・M4~M5・M5
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
1.5・2
穴あけ能力(mm) 木工
  • 15
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(15)
  • 25(6)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 36(5)
  • 38(14)
  • 50(4)
  • 102(1)
  • 118(4)
  • 150(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ3.5×20(1)
  • Φ4.1×25(3)
Φ3.5×20・Φ4.1×25
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(2)
10.8(1)
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • 充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバ SLIMO

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
    色黒質量(g)630(電池パック装着時)ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
  • 充電ドリルドライバービットタイプ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバービットタイプ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
    セット内容本体のみ質量(kg)本体のみ:0.72穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18クラッチ作動トルク15段階チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65
  • 充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
    セット内容本体のみ質量(kg)本体のみ:0.86穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライトクラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
  • 充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバービットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
    セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18クラッチ作動トルク15段階チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21充電時間(分)実用:約20、フル:約45LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68
充電式ドライバドリル