絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 32(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • 1.5~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~450(1)
  • 0~1500(1)
  • 1800(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(1)
M6
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
2.5・5・8
穴あけ能力(mm) 木工
  • 28
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(6)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(15)
  • 25(6)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 36(5)
  • 38(14)
  • 50(4)
  • 102(1)
  • 118(4)
  • 150(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
1~2時間未満・30分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ5.1×6.3(1)
  • Φ5.1×38(1)
Φ5.1×6.3・Φ5.1×38
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)154本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
  • コードレスコーナドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスコーナドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電式ドライバドリル