絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(2)
  • 10.8(1)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 6(3)
  • 7.8(1)
  • 23(1)
チャック能力(mm)
  • その他(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~300(1)
  • 0~900(1)
  • 470(1)
  • 900(2)
  • 1500(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 6
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 5(6)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(33)
  • 13(24)
  • 16(2)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 33(7)
  • 53(6)
  • SPC(板厚1.6):Φ21※フル充電かつHighモード時目安(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4(2)
  • M4~M5(2)
  • M5(2)
M4・M4~M5・M5
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
1.5
穴あけ能力(mm) 木工
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 18(1)
10・15・18
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ3.5×20(1)
  • Φ3.8×40(1)
Φ3.5×20・Φ3.8×40
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • WIZ'A(1)
Panasonic(パナソニック)・SHINKO(新興製作所)・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(2)
10.8(1)
その他(1)
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • 充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバ SLIMO

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
    色黒質量(g)630(電池パック装着時)ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
  • 電動ドリルドライバー WIZ'A

    電動ドリルドライバー

    WIZ'A
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりのほか、木材・薄鉄板などの穴あけに付属品両頭ビット+2×65mm、両頭ビット+1/-6×65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm、取扱説明書材質本体:樹脂色サンドベージュ/ブラック/グレー質量(g)約1026周波数(Hz)50/60消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])0~470(無段階変速)定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大3.8×40電源コード(m)約2定格時間(分)20分トルク(N・m)7.8クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモード寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)185×56×170ドリルチャック径(mm)0.8~10(キーレスチャック)
  • 充電ドライバードリル SHINKO(新興製作所)

    充電ドライバードリル

    SHINKO(新興製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
    用途握りやすいグリップでDIYに最適です。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工18バッテリーリチウムイオン
充電式ドライバドリル