絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 40(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 9
- 2(3)
- 3(1)
- 5(6)
- 6(5)
- 8(1)
- 10(33)
- 13(24)
- 16(2)
- 20(6)
- 21(2)
- 33(7)
- 53(6)
- SPC(板厚1.6):Φ21※フル充電かつHighモード時目安(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(1)
25
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)

ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台欠品中ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード