絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 15
- 3(3)
- 4(5)
- 4.4(4)
- 5(7)
- 6(7)
- 18(4)
- 22(4)
- 25(3)
- 26(4)
- 28(8)
- 30(4)
- 35(6)
- 36(3)
- 38(3)
- 40(14)
- 45(3)
- 50(8)
- 64(3)
- 140(3)
- 155(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
ブランド
- EARTH MAN(1)
- SK11(1)
EARTH MAN・SK11
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
その他(1)

10.8VドリルDV
SK11(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。 ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nmモーター電圧(V)10.8把握径(Φmm)チャック:1.5~10
10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー
EARTH MAN¥5,688税込¥6,2571個翌日出荷軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200電池リチウムイオン電池モーター電圧(V)(本体)DC10.8