絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(3)
最大トルク(N・m)
  • 3
  • 4(4)
  • 4.4(4)
  • 5(6)
  • 6(7)
  • 18(4)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 28(8)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(6)
  • 36(3)
  • 40(12)
  • 45(3)
  • 50(9)
  • 64(3)
  • 140(3)
  • 155(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(2)
  • 1.5(1)
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 6時間以上(1)
ブランド
  • HAC(1)
  • LIBRA(1)
  • WORX(1)
HAC・LIBRA・WORX
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(3)
  • 電式電動ドライバー LIBRA

    電式電動ドライバー

    LIBRA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
    電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300質量(g)145付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5~7
  • HAC3907 2WAYマルチドライバー HAC

    HAC3907 2WAYマルチドライバー

    HAC
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
    用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65色ホワイト回転数(min-1[r.p.m])200電源USB充電式DC5V最大トルク(N・m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120バッテリー電圧(V)3.6内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1300充電可能回数約200回
  • 充電式ミニドライバー SD WORX

    充電式ミニドライバー SD

    WORX
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌日出荷
    スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
    用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5
充電式ドライバドリル