絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
- その他(2)
最大トルク(N・m)
- 4
- 3(3)
- 4.4(4)
- 5(6)
- 6(7)
- 18(4)
- 22(4)
- 25(3)
- 26(4)
- 28(8)
- 30(3)
- 32(3)
- 35(6)
- 36(3)
- 40(12)
- 45(3)
- 50(9)
- 64(3)
- 140(3)
- 155(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 180(2)
- 1300(1)
- 1400(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(2)
M6
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
- 2(1)
1.3・1.5・2
穴あけ能力(mm) 木工
- 29(1)
29
充電時間
- 1時間未満(1)
- 1~2時間未満(2)
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ5.8×45(1)
Φ5.8×45
ブランド
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
その他(2)

コードレスドライバードリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付バッテリー電圧(V)10.8トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300バッテリーリチウムイオン(BCL1030)穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電器形名UC10SL2穴あけ能力(mm) アルミ12本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
充電式ミニドリル・ドライバー
EARTH MAN¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
充電式ミニドリル・ドライバー
EARTH MAN¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速いモーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8