絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • その他(2)
最大トルク(N・m)
  • 4
  • 3(3)
  • 4.4(4)
  • 5(6)
  • 6(7)
  • 18(4)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 28(8)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(6)
  • 36(3)
  • 40(13)
  • 45(3)
  • 50(9)
  • 64(3)
  • 140(3)
  • 155(4)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(2)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(2)
M6
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
1.3・1.5・2
穴あけ能力(mm) 木工
  • 29(1)
29
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(2)
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ5.8×45(1)
Φ5.8×45
ブランド
  • EARTH MAN(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
その他(2)
  • コードレスドライバードリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバードリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
    バッテリー電圧(V)10.8トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300バッテリーリチウムイオン(BCL1030)穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電器形名UC10SL2穴あけ能力(mm) アルミ12本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
  • 充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN

    充電式ミニドリル・ドライバー

    EARTH MAN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
    用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
  • 充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN

    充電式ミニドリル・ドライバー

    EARTH MAN
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌日出荷
    回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
    用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
  • 10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8
充電式ドライバドリル