絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 47(1)
  • 53(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1250
  • 0~475(2)
  • 200(4)
  • 230(3)
  • 600(8)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 1100(3)
  • 1300(13)
  • 1350(4)
  • 1400(8)
  • 1450(5)
  • 1500(11)
  • 1550(4)
  • 1700(9)
  • 1750(4)
  • 1800(14)
  • 1900(3)
  • 2000(8)
  • 2100(7)
  • 2200(8)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
2
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(2)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 30(1)
  • 38(1)
30・38
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
1~2時間未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ6×75(1)
  • Φ6.8×50(1)
Φ6×75・Φ6.8×50
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(1)
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25蓄電池電圧(V)14.4蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2クラッチ数(段)22
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)22
充電式ドライバドリル
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
充電式ドライバドリル 【通販モノタロウ】 締付/穴あけ(充電工具)