絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(2)
最大トルク(N・m)
- 25(3)
- 40(1)
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
- 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1350
- 0~475(2)
- 200(4)
- 230(3)
- 600(8)
- 800(4)
- 900(4)
- 1100(3)
- 1300(13)
- 1400(8)
- 1450(5)
- 1500(11)
- 1550(4)
- 1700(9)
- 1750(4)
- 1800(14)
- 1900(3)
- 2000(8)
- 2100(7)
- 2200(8)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 2(1)
- -(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(1)
- BLACK&DECKER(1)
アイリスオーヤマ・エスコ・BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(2)

【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速)把握径(Φmm)10(最大チャック)
【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.3色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])1350定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×226バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)25把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数18段階![[充電式]ドライバードリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272468-251023-02.jpg)
[充電式]ドライバードリル
エスコ¥19,200税込¥21,1201台翌日出荷回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク18段階。無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付。仕様バッテリー・充電器付質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450 高速:0~1350最大トルク(N・m)25チャック能力(mm)10バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60ビット寸法(mm)使用可能:直径1~10(六角/丸軸対応)サイズ(mm)200×75×226
REVIVA 振動ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書質量(kg)1打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21クラッチ数(段)11






![[充電式]ドライバードリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272468-251023-02.jpg)