絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(5)
  • 14.4(2)
  • 18(1)
  • その他(3)
最大トルク(N・m)
  • 23(1)
  • 26(2)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 57.5(2)
  • 60(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • 1.5~10(2)
  • 1.5~13(2)
  • 2~13(1)
  • 6.35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500
  • 0~475(2)
  • 200(4)
  • 230(3)
  • 600(8)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 1100(3)
  • 1300(13)
  • 1350(4)
  • 1400(8)
  • 1450(5)
  • 1550(4)
  • 1700(9)
  • 1750(4)
  • 1800(14)
  • 1900(3)
  • 2000(8)
  • 2100(7)
  • 2200(8)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 13(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 4.2(1)
  • 6(1)
  • -(1)
1.5・2・4.2・6・-
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M5(1)
M5
穴あけ能力(mm) 木工
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 45(1)
18・20・25・30・36・45
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(2)
  • その他(1)
1時間未満・1~2時間未満・30~45分未満・45~60分未満・その他
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ8×75(1)
Φ8×75
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • FESTOOL(1)
  • WORX(1)
  • OUBAO(オーバオ)(1)
DEWALT(デウォルト)・BLACK&DECKER・Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・SHINKO(新興製作所)・FESTOOL・WORX・OUBAO(オーバオ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(5)
14.4(2)
18(1)
その他(3)
  • 14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75バッテリー電圧(V)14.4穴あけ能力(mm) アルミ13
  • 充電振動ドリルドライバー(10.8V) BLACK&DECKER

    充電振動ドリルドライバー(10.8V)

    BLACK&DECKER
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
    用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
  • 10.8Vブラシレスドリルドライバー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレスドリルドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500本体質量(kg)0.87穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)2.5
  • 充電式アングルドリル マキタ

    充電式アングルドリル

    マキタ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式スイッチドライバー本体 WORX

    充電式スイッチドライバー本体

    WORX
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
    用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
  • 10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)15.5
  • 充電ドライバードリル SHINKO(新興製作所)

    充電ドライバードリル

    SHINKO(新興製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
    用途握りやすいグリップでDIYに最適です。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工18バッテリーリチウムイオン
  • 充電式ドライバードリル OUBAO(オーバオ)

    充電式ドライバードリル

    OUBAO(オーバオ)
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    LED照明付き。 高速/低速の2スピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 キーレスチャック。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
    セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)モーター電圧(V)DC20 ブラシレス電池パックリチウムイオンクラッチ数(段)20+1
  • 10.8Vドリルドライバー BLACK&DECKER

    10.8Vドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    59,980税込65,978
    1箱(5丁)
    当日出荷
    共用バッテリー新シリーズ
    用途穴あけ・締付に。トラスコ品番204-7925質量(g)800穴あけ能力木工・金工アズワン品番64-8421-19
  • コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus FESTOOL

    コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus

    FESTOOL
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)70
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.45(電池パック含)ねじ締め能力(目安・フル充電で)LOWモード/木工・米松(Φ4.1×65mm):約400本LOWモード/木工・米松(Φ8×75mm):約170本穴あけ能力(目安・フル充電で)LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴LOWモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm):約40穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm):約110穴本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)232×255×75電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ(大容量3.3Ahリチウムイオン)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
充電式ドライバドリル
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
充電式ドライバドリル 【通販モノタロウ】 締付/穴あけ(充電工具)