絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 3(1)
  • 3.7(1)
  • 5(1)
チャック能力(mm)
  • 6.35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 230
  • 200(4)
  • 600(8)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 1100(3)
  • 1250(2)
  • 1300(13)
  • 1350(4)
  • 1400(8)
  • 1450(5)
  • 1500(11)
  • 1550(4)
  • 1630(2)
  • 1700(9)
  • 1750(4)
  • 1800(12)
  • 2000(8)
  • 2100(7)
  • 2200(8)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
充電時間
  • 3~4時間未満(2)
3~4時間未満
ブランド
  • E-Value(1)
  • WIZ'A(1)
  • WORX(1)
E-Value・WIZ'A・WORX
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(2)
その他(1)
  • 充電ドリルDV 3.6V E-Value

    充電ドリルDV 3.6V

    E-Value(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
    用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。仕様ストラップ付き質量(g)約360回転数(min-1[r.p.m])230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
  • 充電式ミニドライバー SD WORX

    充電式ミニドライバー SD

    WORX
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
    用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5
  • ドリルドライバー WIZ'A

    ドリルドライバー

    WIZ'A
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm仕様LEDライト付き材質本体:スチール、カバー:樹脂サンドベージュ/グレー消費電力(W)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])230穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)最大締付トルク(N・m)3.7定格時間(分)10チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
充電式ドライバドリル
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
充電式ドライバドリル 【通販モノタロウ】 締付/穴あけ(充電工具)