絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 36(1)
最大トルク(N・m)
- 125(1)
- 150(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600
- 0~475(2)
- 200(4)
- 230(3)
- 600(8)
- 800(4)
- 900(4)
- 1100(3)
- 1300(13)
- 1350(4)
- 1400(6)
- 1450(4)
- 1500(8)
- 1550(4)
- 1700(9)
- 1750(4)
- 1800(15)
- 1900(3)
- 2000(7)
- 2100(7)
- 2200(8)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 20(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(1)
M6
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
5
穴あけ能力(mm) 木工
- 50(1)
50
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(1)
1~2時間未満・30分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ10×90(1)
Φ10×90
ブランド
- JTC(1)
- マキタ(1)
JTC・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
36(1)

充電式震動ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷40VMAX震動ドライバドリル質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) コンクリート20バッテリー容量(Ah)2.5×2本バッテリー電圧(V)直流36(最大40)充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)打撃数(min-1[打撃/分])高速 0~39000/低速 0~9750回転数(min-1[回/分])高速 0~2600/低速 0~650
電動ドライバー 1/4(六角)
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製セット内容電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm質量(g)960タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)125バッテリー電圧(V)DC14.4(2.0AH)差込角(inch)1/4(六角)充電時間(分)70RoHS指令(10物質対応)対応