絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12
- 3.6(15)
- 3.7(1)
- 7.2(2)
- 10.8(42)
- 14.4(11)
- 18(46)
- 36(7)
- その他(19)
最大トルク(N・m)
- 30(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
2
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(1)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 21(1)
21
充電時間
- 6時間以上(1)
6時間以上
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ5.1.×63(1)
Φ5.1.×63
ブランド
- HOTO(2)
- コンパクトツール(1)
HOTO・コンパクトツール
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(15)
3.7(1)
7.2(2)
10.8(42)
12
14.4(11)
18(46)
36(7)
その他(19)

HOTO 12V ブラシレスドリルドライバーセット
HOTO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷モダンスタイルのケースに12Vブラシレスドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12
HOTO 12V ブラシレスドリルドライバー
HOTO¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷DIY初心者にも使いやすい2モード対応のブラシレスドリルドライバーです。用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12
12V コードレス ドリルドライバー
コンパクトツール¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷コードレスドリルドライバー付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック仕様トルク設定:20段クラッチ+直結質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000