絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
最大トルク(N・m)
  • 74(1)
  • 90(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1650(1)
  • 2000(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3.5(1)
3.5
穴あけ能力(mm) 木工
  • 55(1)
55
ブランド
  • DEWALT
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(27)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • エスコ(10)
  • BLACK&DECKER(9)
  • JTC(8)
  • EARTH MAN(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • WORX(3)
  • HOTO(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • WIZ'A(2)
  • E-Value(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
  • 18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7371セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2差込角(mm)1.5-13電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1650本体寸法(mm)150×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18
  • コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー DEWALT

    コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー

    DEWALT
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。
    用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ドライバドリル