絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
最大トルク(N・m)
- 74(1)
- 90(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1650(1)
- 2000(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3.5(1)
3.5
穴あけ能力(mm) 木工
- 55(1)
55
ブランド
- DEWALT
- モノタロウ(1)
- マキタ(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- アイリスオーヤマ(14)
- エスコ(10)
- BLACK&DECKER(9)
- JTC(8)
- EARTH MAN(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- WORX(3)
- HOTO(3)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- WIZ'A(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min
DEWALT¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。用途穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7371セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2差込角(mm)1.5-13電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1650本体寸法(mm)150×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18
コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー
DEWALT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応