絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 12.5(1)
- 18(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3.4
- 1.5(1)
- 2.5(8)
- 3(1)
- 4(10)
- 5(8)
- 5.2(1)
- 6(10)
- 8(8)
- 8.0(1)
- 12(1)
- -(4)
穴あけ能力(mm) 木工
- 30(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4400(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 840(1)
840
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)

28.8Vハンマードリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1セット当日出荷から8日以内出荷圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モーターブラシレスモーターモード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)28.8作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)