絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 14
  • 4~22(1)
  • 4~26(3)
  • 12.5(1)
  • 16(4)
  • 18(12)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 28(11)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 52(1)
  • -(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 13(1)
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4900(1)
4900
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 850(1)
850
ブランド
  • マキタ(1)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
  • 14mm充電式ハンマドリル マキタ

    14mm充電式ハンマドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。 小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ質量(kg)1.7(バッテリ装着時)電圧(V)10.8全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~850全高(mm)179打撃数(min-1[回/分])0~4900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトバッテリー電圧(V)10.8シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~850安全機能低振動機構振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約35本 (深さ30mm)、10.5mm 約15本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ハンマードリル