絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
- 36(2)
- 40(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 32(1)
- 40(2)
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
- 8(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 40(1)
充電時間
- 1~2時間未満(2)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2900(4)
2900
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500
- 0~840(1)
- 0~1250(2)
- 0~1310(1)
- 0~1350(6)
- 0~4675(1)
- 700(2)
- 800(2)
- 900(2)
- 950(13)
- 980(6)
- 1050(2)
- 1080(3)
- 1100(4)
- 1250(1)
- 1330(1)
- 1350(2)
- 1400(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マキタ(2)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
36(2)
40(1)

40mm充電式ハンマドリル 本体のみ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷付属品サイドグリップ、ストッパポール、ビット用グリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)7.5※バッテリ含む。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×120×285穴あけ能力(mm) コンクリート40機能作業切替;ハツリ可能、AVT 防振構造、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500穴あけ能力(mm)コアビット105適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.0(ハンマドリル)、4.5(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約30本(深さ140mm)、25mm 約20本(深さ140mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構付属品サイドグリップ・ストッパポール質量(kg)7.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリー容量(Ah)4シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500穴あけ能力(mm)コアビット105適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業全長(mm)435全幅(mm)96定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)全高(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8安全機能キックバック防止、振動低減機構
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7