絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 20(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 24(1)
充電時間
- 30~45分未満(2)
30~45分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3950(1)
- 5000(1)
3950・5000
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 900
- 0~840(1)
- 0~1250(2)
- 0~1310(1)
- 0~1350(6)
- 0~4675(1)
- 500(5)
- 700(2)
- 800(2)
- 950(14)
- 980(6)
- 1050(2)
- 1080(3)
- 1100(4)
- 1250(1)
- 1330(1)
- 1350(2)
- 1400(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)

コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])0~900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202打撃数(min-1[回/分])0~5000能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)1.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ブラシレスモーター搭載 トップクラスの穿孔速度とハツリ能力長さ(mm)331幅(mm)83質量(kg)3.7高さ(mm)214電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900本体寸法(mm)351×214×83穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)351×214×83バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4全負荷打撃数(min-1)0~3950蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4Vシャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~35適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:15.0、打撃:5.0