絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
外径(Φmm)
- 85(1)
- 125(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 16.5(1)
- 27(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 25.5(1)
- 46(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- 0.0025(1)
- 1.3(1)
- 2(5)
- 2.5(12)
- 3.0(1)
- 4(5)
- 5(16)
- 6(14)
- 8(1)
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
- 3400(1)
1500・3400
ブランド
- マキタ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

85ミリ充電式マルノコ
マキタ(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!質量(kg)1.5(バッテリー含む)電源(V)直流10.8回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式丸ノコ(18V)
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125