絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
外径(Φmm)
- 85(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 25.5(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 16.5
- 17(1)
- 23(1)
- 27(7)
- 30(19)
- 34.9(4)
- 36(1)
- 38(3)
- 40(1)
- 41(3)
- 44(1)
- 46(7)
- 49(2)
- 49.8(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
1.3・1.5
充電時間
- 30分未満(1)
- 45~60分未満(1)
30分未満・45~60分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400(1)
- 1500(1)
1400・1500
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)

85ミリ充電式マルノコ
マキタ(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!質量(kg)1.5(バッテリー含む)電源(V)直流10.8回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式マルノコ
マキタ(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能用途各種木材、合板を素早く切断。全長(mm)300質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)適合バッテリーA-48692