絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
外径(Φmm)
- 85(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2400(1)
ブランド
- SK11
- マキタ(50)
- HiKOKI(ハイコーキ)(28)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- BLACK&DECKER(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- アイリスオーヤマ(2)
- EARTH MAN(1)
- モトユキ(1)
- オグラ(1)
- YARD FORCE(1)
- ミルウォーキーツール(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

10.8Vマルノコ 本体
SK11¥8,098税込¥8,9081台当日出荷本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート質量(kg)約1.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)ノコ刃内径(Φmm)15ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)傾斜切断(°)0~45バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8