絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2000(1)
ブランド
- SK11
- マキタ(112)
- HiKOKI(ハイコーキ)(59)
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ミルウォーキーツール(14)
- BLACK&DECKER(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- アイリスオーヤマ(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- エスコ(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- EARTH MAN(2)
- アサダ(2)
- 泉精器製作所(2)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- オグラ(2)
- FESTOOL(2)
- ブランドをもっと見る
特価

10.8Vマルノコ 本体
SK11¥8,098税込¥8,9081台当日出荷本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート質量(kg)約1.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)ノコ刃内径(Φmm)15ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)傾斜切断(°)0~45バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8
10.8Vマルチソー
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)ストローク数(min-1[回/分])2000バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65ストローク幅(mm)16