絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
外径(Φmm)
- 120~127(2)
- 125(1)
- 160~165(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 30(1)
- 44(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 47(1)
- 66(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4100(1)
- 5300(2)
4100・5300
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- マキタ(50)
- HiKOKI(ハイコーキ)(29)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- BLACK&DECKER(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- 新ダイワ(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- モトユキ(1)
- オグラ(1)
- YARD FORCE(1)
- SK11(1)
- ミルウォーキーツール(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
![充電式丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462699-181030-02.jpg)
充電式丸のこ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ 【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!! ワンタッチで着脱できるダストボックス 切粉排出アタッチメント ゴミ捨てがサッとラク~に! 際切り機能(逆傾斜15°)付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書種別本体・バック付質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)120~127モーター直流モータ最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)傾斜切断(°)右45~左15バッテリー電圧(V)18LEDランプ白色ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262![充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935776-210216-02.jpg)
充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20![18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25205313-181029-02.jpg)
18V充電式防じん兼用丸のこ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781個当日出荷付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書トラスコ品番125-6625質量(kg)3.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125モーター直流モータ最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47傾斜切断(°)右45~左15使用可能ノコ刃外径(mm)120~127LED色白バッテリー電圧(V)18寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248最大切込深さ(mm)(15°時)20




![充電式丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462699-181030-02.jpg)
![充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935776-210216-02.jpg)
![18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25205313-181029-02.jpg)