絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(4)
切断能力(mm)パイプ
- 130(2)
切断能力(mm)木材
- 255(2)
ストローク(mm)
- 22
- 10(4)
- 11(1)
- 13(18)
- 14(2)
- 14.5(1)
- 15(2)
- 15.9(1)
- 16(3)
- 20(4)
- 24(1)
- 26(2)
- 28(4)
- 28.6(1)
- 29(3)
- 32(13)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 6(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
- 3100(2)
3000・3100
充電時間
- 1時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
1時間未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
- マキタ(2)
- BLACK&DECKER(1)
- ミルウォーキーツール(1)
マキタ・BLACK&DECKER・ミルウォーキーツール
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(4)

充電式レシプロソー
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)22切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3100バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
18V コードレスレシプロソー
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781台当日出荷キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60充電時間(分)約40クランプクイッククランプタイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)質量(kg)1.53(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)スイッチ無段変速トラスコ品番474-3091
M18 FUEL コンパクトレシプロソー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥27,980税込¥30,7781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *切断スピードアップ(前モデル比) 片手操作可能、初動負荷軽減、低振動 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 POWERSTATEブラシレスモーター搭載:あらゆるアプリケーションで安定した回転数をキープし、優れたトルクコントロールと耐久性を実現 REDLITHIUM-IONバッテリー搭載:大容量、高エネルギーを実現 *片手設計により、従来のレシプロソーよりも優れた操作性と汎用性を実現(前モデル比) 22mmのストロークがより多くの破片を除去し、切断スピードアップ ピボットシューが振動を軽減し、スムーズな切断をサポート REDLINK PLUS intelligence と POWERSTATE Brushless Motor により、工具とバッテリーの最大3倍の長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 M18 REDLITHIUM-ION Battery packs 全製品での互換性があります。仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ付属品ケースストローク(mm)22質量(kg)1.9(本体のみ)、2.6(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-79