絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(5)
切断能力(mm)パイプ
  • 130(1)
  • 175(1)
切断能力(mm)木材
  • 65(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
ストローク(mm)
  • 14.5(1)
  • 24(1)
  • 28(2)
  • 32(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.6(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 0~7000(1)
  • 2500(1)
  • 2700(1)
  • 3000(1)
  • 3100(2)
0~7000・2500・2700・3000・3100
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マキタ(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • trad(1)
  • ムサシ(1)
  • YARD FORCE(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • SK11(1)
  • TINOVA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
18(5)
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
    用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでブレード交換可能。軽量、コンパクトデザイン
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    軽量ボディカウンターバランス付きで振動を軽減します。工具不要でブレードの脱着が簡単です。オービタル機構、電子無段変速エルゴノミクスデザイン高効率のブラシレスモーター
    用途木材・金属切断。解体作業セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)2.5定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×167×90ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材250、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマイクロソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。 振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。 コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。
    用途樹木の枝払いや木板切断付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)質量(kg)0.7定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85切断能力(mm)木材65切断能力(mm)プラスチック30回転数(min-1[回/分])0~7000
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
    用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    高容量2.0Ahバッテリー標準付属。ブレードの交換は工具不要のワンタッチ。
    用途各種切断作業トラスコ品番859-7281質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木材:65、パイプ:50、軟鋼板:8ストローク幅(mm)14.5

切断』には他にこんなカテゴリがあります

充電式レシプロソー/セーバーソー