絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 21
- 13(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(2)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(2)
- 52(1)
- 89(1)
- 102(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
10
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
0.8~10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 22500(1)
22500
最大トルク(N・m)
- 22(1)
22
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
1500
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

充電式振動ドライバドリル
マキタ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10全長(mm)201本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)