絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
充電時間
  • 30分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 102(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 16
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 13(13)
  • 20(1)
  • 33(2)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
  • 13(1)
1.5~13・13
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 30000(1)
30000
最大トルク(N・m)
  • 140(1)
140
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
2000
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
  • 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め最大締付トルク(N・m)140最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:140[1429]/高速:105[1071]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000無負荷打撃数(min-1)低速:0~7500、高速:0~30000電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工102最大穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) アルミ102質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径12×長さ100(下穴あり)チャック把握範囲(Φmm)13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル20
充電式振動ドライバドリル