絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 20(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
充電時間
- 30分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 50(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 20
- 8(1)
- 10(6)
- 13(13)
- 16(1)
- 33(2)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 36000(1)
36000
最大トルク(N・m)
- 180(1)
180
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2400(1)
2400
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)

充電式震動ドライバドリル(40Vmax)
マキタ¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷40Vmax充電式震動ドライバドリルHP003G。最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載。長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ、コンクリート穴あけ20mmまで対応。・重負荷作業も圧倒的スピード。コンクリートへの下穴あけやCLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。・最大トルク180N・mでパワフル。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能。各モードの回転数(min-1)。低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400。・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適。中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍。を実現。CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。・4灯LEDライト搭載。・大径コア装着時でも材料を明るく照らす。・振り回され低減「AFT」搭載。センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。・電子クラッチ41段。低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。・防水保護等級IPX6。・防滴・防じん「アプト」。・穴あけ能力。コンクリート穴あけ 最大20mm。木工穴あけ 最大50mm。鉄工穴あけ 最大20mm。座掘り穴あけ 最大76mm。サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応。その他の機能。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付付属品ストッパポール、プラスビット2-65、サイドグリップ、フック寸法(mm)【本機】197×86×277質量(kg)2.5電圧(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])高速 0~2400、中速 0~1800、低速 0~650最大トルク(N・m)180打撃数(min-1[回/分])(高速)0~36000、(中速)0~27000、(低速)0~9750穴あけ能力(mm)コンクリート20、鉄工20、木工50、座堀り76チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm)木ネジΦ10×90、小ネジM6最大穴あけ能力(mm) 鉄工20最大穴あけ能力(mm) 木工50穴あけ能力(mm) コンクリートブロック20