絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 10(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 19(1)
- 32(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 33
- 8(1)
- 10(6)
- 13(13)
- 16(1)
- 20(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
- 1~10(1)
0.8~10・1~10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~26250(1)
- 19500(1)
0~26250・19500
最大トルク(N・m)
- 20(1)
- 30(2)
20・30
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
- 1750(1)
1300・1750
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
BOSCH(ボッシュ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)

コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30回転数(min-1[回/分])0~380/1300打撃数(min-1[回/分])0~19500電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工19穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック把握範囲(Φmm)1.0~10全長(mm)187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60ねじ締め能力(mm)7クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業