絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 10(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 19(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
- 33(1)
10・33
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
1~10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 19500
- 0~26250(1)
- 2100(1)
- 18200(3)
- 21000(2)
- 22500(2)
- 25500(1)
- 27000(1)
- 28050(2)
- 30000(5)
- 31500(1)
- 33000(4)
- 34000(2)
- 36000(1)
- 38250(1)
- 【低速】0~7650【高速】0~28050(1)
最大トルク(N・m)
- 30(1)
30
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
1300
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30回転数(min-1[回/分])0~380/1300打撃数(min-1[回/分])0~19500電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工19穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック把握範囲(Φmm)1.0~10全長(mm)187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60ねじ締め能力(mm)7クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)