絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 27000
  • 0~26250(1)
  • 2100(1)
  • 18200(3)
  • 19500(1)
  • 21000(2)
  • 22500(2)
  • 25500(1)
  • 28050(2)
  • 30000(5)
  • 31500(1)
  • 33000(4)
  • 34000(2)
  • 36000(1)
  • 38250(1)
  • 【低速】0~7650【高速】0~28050(1)
最大トルク(N・m)
  • 73(1)
73
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1900(1)
1900
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    161mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックです。ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。正転逆転機構。LEDライトで手元を照らします。
    用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~500/1900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×204×161打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)【剛性体】73(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13能力(Φmm)コンクリート10、鉄工10、木工35、ネジ締め10充電時間(分)24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式振動ドライバドリル