絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 16
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 13(6)
  • 15.88(1)
  • 20(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(2)
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 38(1)
  • 50(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(3)
13
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(3)
1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 30000(2)
  • 31500(1)
30000・31500
最大トルク(N・m)
  • 84(2)
  • 140(1)
84・140
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(2)
  • 2100(1)
2000・2100
ブランド
  • マキタ(3)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトサイズ
    最大穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)1.5~13
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.3(バッテリ含む)仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)225ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90締付け力21段階充電時間(分)22
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック全長(mm)225質量(kg)2.3(バッテリ含む)タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ充電時間(分)55振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)ライト機能あり(LED)
充電式振動ドライバドリル