絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 10(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 19(1)
  • 25(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(2)
  • 33(1)
10・33
チャック能力(mm)
  • 1~10(2)
1~10
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 19500(1)
19500
最大トルク(N・m)
  • 30(1)
  • 40(1)
30・40
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300
  • 0~650(1)
  • 0~2000(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 1400(5)
  • 1500(2)
  • 1650(2)
  • 1700(1)
  • 1750(1)
  • 1900(1)
  • 2000(6)
  • 2100(1)
  • 2200(4)
  • 2400(1)
  • 【低速】0~450、【高速】0~1650(1)
  • 【低速】0~650、【高速】0~2000(1)
ブランド
  • BLACK&DECKER(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
BLACK&DECKER・BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30回転数(min-1[回/分])0~380/1300打撃数(min-1[回/分])0~19500電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工19穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック把握範囲(Φmm)1.0~10全長(mm)187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60ねじ締め能力(mm)7クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
  • GoPak振動ドリルドライバー(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPak振動ドリルドライバー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    欠品中
    最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)定格電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック能力(mm)1~10本体質量(kg)0.91(充電池除く)付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)商品タイプ本体のみ
充電式振動ドライバドリル