絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 35(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
チャック能力(mm)
  • 13(1)
最大トルク(N・m)
  • 45(1)
45
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450
  • 0~650(1)
  • 0~2000(1)
  • 500(1)
  • 1300(2)
  • 1400(5)
  • 1500(2)
  • 1650(2)
  • 1700(1)
  • 1750(1)
  • 1900(1)
  • 2000(6)
  • 2100(1)
  • 2200(4)
  • 2400(1)
  • 【低速】0~450、【高速】0~1650(1)
  • 【低速】0~650、【高速】0~2000(1)
ブランド
  • ミルウォーキーツール(1)
ミルウォーキーツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(1)
  • M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
    最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550電圧(V)12穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)長さ(mm)153付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライトチャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
充電式振動ドライバドリル