絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 15.88(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 89(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
チャック能力(mm)
- 13(1)
最大トルク(N・m)
- 45(1)
45
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500
- 0~650(1)
- 0~2000(1)
- 450(1)
- 1300(2)
- 1400(5)
- 1500(2)
- 1650(2)
- 1700(1)
- 1750(1)
- 1900(1)
- 2000(6)
- 2100(1)
- 2200(4)
- 2400(1)
- 【低速】0~450、【高速】0~1650(1)
- 【低速】0~650、【高速】0~2000(1)
ブランド
- ミルウォーキーツール(1)
ミルウォーキーツール
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載仕様燃料ゲージ、LEDライト最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)最大トルク158Nm無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~2100電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工89(ホルソー使用時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート15.88チャック寸法(mm)最大13質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース長さ(mm)175モーターブラシレスモーターチャック金属チャック振動数0-7800/0-33000bpmライト機能あり(LED)