絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 18(3)
  • 36(3)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 20(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(4)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • -(1)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(2)
  • 30分未満(5)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 52(1)
  • 102(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(4)
  • 16(1)
13・16
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(3)
  • 2~13(2)
  • 10(2)
  • 13(2)
1.5~13・2~13・10・13
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2100(1)
  • 18200(3)
  • 21000(1)
  • 25500(1)
  • 30000(2)
2100・18200・21000・25500・30000
最大トルク(N・m)
  • 4(1)
  • 38(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 140(1)
4・38・50・70・140
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(4)
  • 1700(1)
  • 2000(2)
1400・1700・2000
保証期間
  • その他(1)
その他
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • DEWALT(3)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
18(3)
36(3)
  • 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)70最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工52穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13チャック能力(mm)2.0~13全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック把握範囲(Φmm)13ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6締付能力(小ねじ)M6
  • コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000電圧(V)18バッテリーリチウムイオン(BSL1460)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) アルミ13付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81チャック能力(mm)2.0~13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60締付能力(小ねじ)M6蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル13クラッチ数(段)20商品タイプ本体+バッテリライト機能あり(LED)
  • 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
    「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め最大締付トルク(N・m)140最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:140[1429]/高速:105[1071]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000無負荷打撃数(min-1)低速:0~7500、高速:0~30000電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工102最大穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) アルミ102質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径12×長さ100(下穴あり)チャック把握範囲(Φmm)13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル20
  • 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリート・木材・金属への穴あけ穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
  • 10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    最大締付トルク(N・m)(剛性体)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速;0~21000電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm) モルタル8付属品-全長(mm)181質量(kg)1.2(BSL1215装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径5.8 ×長さ45(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(BSL1215装着時)その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SLチャック把握範囲(Φmm)最大10充電時間(分)約22クラッチ数(段)20段振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)15.0、(回転)2.5商品タイプ本体のみ
  • 10.8Vコードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
    用途電気工事・設備工事に最適最大締付トルク(N・m)(剛性体)低速:約38/高速:約17無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm) モルタル8チャック把握範囲(Φmm)最大10モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径5.8 ×長さ45(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付蓄電池電圧(V)10.8ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0充電時間(分)約60クラッチ数(段)20段
  • ケース HiKOKI(ハイコーキ)

    ケース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 36V コードレス振動ドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス振動ドリル 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    「押し付けやすくキレイな穴あけ」。業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル。押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス。作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載。AC製品よりもコンパクト&ハイパワー。脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載。チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載。作業に合わせて回転数を2段階変速可能。別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリート・木材・金属への穴あけ無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~1000、高速:0~1400(※気温20℃満充電時)回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時)無負荷打撃数(min-1)低速:0~13000、高速:0~18200(※気温20℃満充電時)打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(※気温20℃満充電時)電圧(V)36バッテリーリチウムイオン(BSL1460)バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート20付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー全長(mm)344質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36保証期間なし充電器形名UC18YDL2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリ寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
充電式振動ドライバドリル