絞り込み
充電時間

125mm充電式防じんマルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0![[充電式]丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274254-260624-02.jpg)
[充電式]丸鋸
エスコ¥17,100税込¥18,8101台翌日出荷仕様本体のみ(バッテリー・充電器無)質量(kg)2.1(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140![[充電式]丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274245-251027-02.jpg)
[充電式]丸鋸
エスコ¥26,200税込¥28,8201台翌日出荷付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。仕様バッテリー・充電器付質量(kg)2.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27バッテリー容量(Ah)2充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140![165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266938-240529-02.jpg)
165mm18V充電式防じん兼用丸のこ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグトラスコ品番268-0011無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66切込深さ(mm)61(逆5°)バッテリー電圧(V)18適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20






![[充電式]丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274254-260624-02.jpg)
![[充電式]丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274245-251027-02.jpg)
![165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266938-240529-02.jpg)