絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2900(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 4(1)
コード長さ(m)
- 2.4(1)
ブランド
- 長谷川鉄工所
- マキタ(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ヒルティ(HILTI)(4)
- 三笠産業[工具](2)
- 東京オートマック(2)
- エスコ(1)
- 日東工器(1)
- 東空販売(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 多賀電気(1)
「シャンク形状」から絞り込む

電動式多針タガネ パワーファイター
長谷川鉄工所(2件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)